Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vask og voksshampoo

Vask og voks-shampoo
WASH & WAX ECO 1L

Varenr. 0893040010

EAN 4065746772280

Prisvisning for kunder efter login
Vask og voksshampoo

Varenr. 0893040010

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højeffektiv renseshampoo til køretøjer, inkl. høj vokseffekt og Svanemærke-certificering
  • Højkoncentreret voksshampoo til effektiv og skånsom vask af malede overflader

  • Indeholder skinnemidler, der giver malingen en skinnende, glimtende og smudsafvisende overflade

  • Virker i vaskebørstesystemer

  • Fedtopløsende effekt

  • Fjerner vejstøv, vejsnavs og insekter
Bemærk

Produktet er certificeret med det nordiske Svanemærke.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug på biler, motorcykler og både.

Instruktioner

Påfør produktet fortyndet 1:25. Påfør det på hele køretøjets overflade med en svamp. Giv det tid til at virke kortvarigt, og skyl derefter med vand.

Indhold

1 l

Produktvægt (pr. vare)

26605,000 g

Beholder

Flaske

Kemisk basis

Alkalisk tensid

Farve

Pink

Tæthed/betingelser

1,015 g/cm³ / ved 20 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 35 °C, beskyttet mod sollys, ingen varmekilder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger