Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Vask og voksshampoo

Vask og voks-shampoo
WASH & WAX ECO 5L

Varenr. 0893040050

EAN 4065746772433

Prisvisning for kunder efter login
Vask og voksshampoo

Varenr. 0893040050

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højeffektiv renseshampoo til køretøjer, inkl. høj vokseffekt og Svanemærke-certificering
  • Højkoncentreret voksshampoo til effektiv og skånsom vask af malede overflader

  • Indeholder skinnemidler, der giver malingen en skinnende, glimtende og smudsafvisende overflade

  • Virker i vaskebørstesystemer

  • Fedtopløsende effekt

  • Fjerner vejstøv, vejsnavs og insekter
Bemærk

Produktet er certificeret med det nordiske Svanemærke.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til brug på biler, motorcykler og både.

Instruktioner

Påfør produktet fortyndet 1:25. Påfør det på hele køretøjets overflade med en svamp. Giv det tid til at virke kortvarigt, og skyl derefter med vand.

Indhold

5 l

Produktvægt (pr. vare)

5075,000 g

Beholder

Dunk

Kemisk basis

Alkalisk tensid

Farve

Pink

Tæthed/betingelser

1,015 g/cm³ / ved 20 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 35 °C, beskyttet mod sollys, ingen varmekilder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger