Vask og voksshampoo
Vask og voks-shampoo
WASH & WAX ECO 25L
Varenr. 0893040250
EAN 4065746772419
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Højkoncentreret voksshampoo til effektiv og skånsom vask af malede overflader
- Indeholder skinnemidler, der giver malingen en skinnende, glimtende og smudsafvisende overflade
- Virker i vaskebørstesystemer
- Fedtopløsende effekt
- Fjerner vejstøv, vejsnavs og insekter
Produktet er certificeret med det nordiske Svanemærke.
Datablad(X)
Til brug på biler, motorcykler og både.
Påfør produktet fortyndet 1:25. Påfør det på hele køretøjets overflade med en svamp. Giv det tid til at virke kortvarigt, og skyl derefter med vand.
Indhold | 25 l |
Produktvægt (pr. vare) | 26605,000 g |
Beholder | Dunk |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Farve | Pink |
Tæthed/betingelser | 1,015 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 35 °C, beskyttet mod sollys, ingen varmekilder |
Fosfatfri | Nej |