Autoshampoo 3-i-1
Autoshampoo multifunktion 3i1
3-I-1 AUTOSHAMPOO, 20L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fjerner nemt skidt og snavs
- Ingen kalkaflejringer
- Indeholder ikke A og B stoffer
Produktet må ikke tørre på materialet. Må ikke anvendes på varme overflader eller i direkte sollys. Afprøv altid produktet på et lille område for at sikre det kan anvendes på materialet.
Datablad(X)
Kan anvendes på alle køretøjer og på udvendig maling, krom, glas, gummi, plastik og vinyl.
Svamp eller børste:
Anbefalet dosering er mellem 1 % og 5 %. Bland med vand fra hanen. Afskyl grundigt med vand.
Med påføringsenhed:
Anbefalet dosering er mellem 1 % og 5 %. Påfør autoshampooen og lad den virke i 5 - 10 min. Bearbjd overfladen med en børste eller en svamp hvis nødvendigt. Afskyl grundigt med rent vand fra hanen.
Indhold | 20 l |
Produktvægt (pr. vare) | 21,200 kg |
Beholder | Plastbeholder |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Lugt/duft | Sødlig |
Farve | Klar |
Blandingsforhold | 1 % - 5 % |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 3 til 50 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved > 0 °C |