Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bore- og skæreskum CUT+COOL

Bore-/skæreskum CUT+COOL
CUT + COOL BORE- OG SKÆRESKUM 400ML

Varenr. 0893050007

EAN 4053479093147

Prisvisning for kunder efter login
Bore- og skæreskum CUT+COOL

Varenr. 0893050007
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
Meget aktiv, højtydende skæreskum til alt spåntagende arbejde.
  • Godt vedhæftende skæreolieskum

  • Drypper ikke fra det område, der skal smøres, og er således også velegnet til arbejde over hovedhøjde

  • Kan vaskes af med rent vand, så der er ikke behov for affedtning med rengøringsmidler

  • Fremragende køleeffekt og stærke klæbeegenskaber

  • Lavt forbrug og kan derfor anvendes som minimal mængde smøremiddel

  • Kraftig ydeevne takket være høje skærehastigheder og minimal slitage på værktøjet
Bemærk

Fri for svovl, mineralsk olie, tungmetaller og harpiks samt uden flygtige kulbrinter. Fri for stoffer, som forringer befugtningen af maling.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Højtydende glykolæterbaseret skæreolieskum.


Giver mulighed for økonomisk bearbejdning med minimal slitage på værktøjet.

Instruktioner

Sprøjt smørestedet kortvarigt – gentag om nødvendigt. Ved rengøring skylles produktrester af med rent vand

Indhold

400 ml

Beholder

Spraydåse

Farve

Gullig

Kemisk basis

Glykol- og polyglykolether, additiver

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Bore- og skæreolie Bore- og skæreolie, Perfect Bore- og skærepasta, Perfect Bore- og skæreolie, Eco Bore- og skæreskum Skæreolie, DVGW Kølesmøremiddel, Ultra Kølesmøremiddel, Ultra HD
Materialer
Stål, legeret stål xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Højlegeret stål xx xxx xxx xxx xxx xx xx xxx
Støbejern, gråt støbejern xx xxx xxx xx xxx x xx xxx
Wolframkarbid xx xxx xxx xx xxx x x xx
Ikke-jernholdigt grundmetal (messing, kobber osv.) xx xxx xx xxx xxx x x xx
Titanium x xxx xxx xx xxx x x xx
Magnesium x xxx xxx xx xxx x x xx
Aluminium, aluminiumlegeringer x xxx xxx xx xxx x xx xxx
Bearbejdningsprocesser
Drejebænke, automatiske drejebænke xx xxx x x x x xx xxx
Boring, forsænkning, oprivning xx xxx xxx xxx xxx x xx xx
Dybdeboring x xxx xxx xx xx x x xx
Savning xx xxx xx xxx xxx x xx xx
Gevindskæring xx xxx xxx xxx xxx xx xx xx
Gevindformning, rullende xx xxx xxx xxx xxx x x xx
Fræsning x xxx x xx xx x xxx
Slibning x xxx x x x x xxx xx
Formning, rulning, bøjning x xxx xx xx xx x x xx
Stansning, fin stansning x xx xx xx x x x
Rømning, fortanding x xxx xx xxx xxx x x x
Funktioner
Basis Mineralsk olie Mineralsk olie med syntetisk ester Mineralsk olie med syntetisk ester Syntetisk ester Glykol og ester Ester Mineralsk olie Mineralsk olie
Viskositet (mm²/s) 12 25 Pastalignende 35 ikke relevant 5 66 76
Smøring med mindst mulig mængde
Ingen obligatoriske advarselssymboler
Kan påføres over hovedet
DVGW-godkendt
Biologisk nedbrydelig/godkendt til brug sammen med levnedsmidler
Ekstremt høj smøreevne
Ekstremt lang standtid
Minimal røgdannelse
Ekstremt lavt forbrug
Gode krybeegenskaber
Fri for borsyre
Lavtskummende
Ekstremt høj mikrobiel stabilitet
Vandfareklasse 1 1 1 1 2 1 1 1
Formaldehydfri
Ekstremt skånsom mod huden (fri for amin)
xxx fremragende egnethed
xx god egnethed
x mindre gunstig egnethed
⎷ anvendelig
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger