Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Universel skumrens

Universal skumshampoo
ECO WASH 5L

Varenr. 0893050055

EAN 4065746773133

Prisvisning for kunder efter login
Universel skumrens

Varenr. 0893050055

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Alkalisk rensemiddel
  • Universel alkalisk skumrens

  • Opløser hurtigt og nemt olie, fedt, sod og vejsnavs og fjerner statisk elektricitet

  • Meget koncentreret og derfor meget økonomisk

  • Meget kraftfuld og fungerer også med koldt vand
Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til rengøring af biler, lastbiler, gaffeltrucks, baldakiner, containere, traktorer, landbrugsudstyr, gravemaskiner, vejmaskiner mv. Rensemidlet er også velegnet som forrenser til malede overflader, før der påføres nye lag maling.

Instruktioner

Påfør produktet fortyndet 1:10. Påfør det med en pumpesprayflaske, børste eller svamp. Giv det tid til at virke kortvarigt, og skyl derefter med vand.

Indhold

5 l

Produktvægt (pr. vare)

5410,000 g

Beholder

Dunk

Kemisk basis

Alkalisk tensid

Farve

Grøn

Tæthed/betingelser

1,05 g/cm³ / ved 20 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 35 °C, beskyttet mod sollys, ingen varmekilder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger