Universel skumrens
Universal skumshampoo
ECO WASH 25L
Varenr. 0893050255
EAN 4065746773171
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Universel alkalisk skumrens
- Opløser hurtigt og nemt olie, fedt, sod og vejsnavs og fjerner statisk elektricitet
- Meget koncentreret og derfor meget økonomisk
- Meget kraftfuld og fungerer også med koldt vand
Datablad(X)
Til rengøring af biler, lastbiler, gaffeltrucks, baldakiner, containere, traktorer, landbrugsudstyr, gravemaskiner, vejmaskiner mv. Rensemidlet er også velegnet som forrenser til malede overflader, før der påføres nye lag maling.
Påfør produktet fortyndet 1:10. Påfør det med en pumpesprayflaske, børste eller svamp. Giv det tid til at virke kortvarigt, og skyl derefter med vand.
Indhold | 25 l |
Produktvægt (pr. vare) | 27480,000 g |
Beholder | Dunk |
Kemisk basis | Alkalisk tensid |
Farve | Grøn |
Tæthed/betingelser | 1,05 g/cm³ / ved 20 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / ved 10 °C til 35 °C, beskyttet mod sollys, ingen varmekilder |