Servicespray
Vedligeholdelsesspray
SERVICESPRAY, 150ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alsidig beskyttelse
- Fremragende krybeegenskaber og renseeffekt
- Smører og beskytter alle mekaniske præcisionskomponenter
- Bevarer jævn bevægelse af dør- og vindueshængsler
- Følsomme komponenter angribes ikke
- Også velegnet som våbenolie
Effektiv beskyttelse mod slitage
- Forhindrer for tidlig slitage og fastklemning af hammerbor i skafter
- Yderst effektive slitagebeskyttelsesadditiver sikrer fremragende friktionsnedsættelse
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til smøring af hængsler, værktøjsholdere og skafter i professionelle anvendelser
- Beholderen omrystes før brug
- Spray delene, og lad produktet virke kortvarigt
- Efter brug sprayes med dåsen vendt på hovedet, indtil den er tom
Indhold | 150 ml |
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Farve | Lysebrun |
Min./maks. temperaturforhold | -15 til 150 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. temperaturforhold | -15 °C |
Maks. temperaturforhold | 150 °C |
Min. flammepunkt | -26 °C |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
VOC-koncentration (CH) | 50,72 % |
Kinematisk oliebasisviskositet | 29,5 cSt |
Betingelser for oliebasens viskositet | ved 40 °C |
Beholder | Spraydåse |
Vægt for indhold | 107 g |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!