Låsecylinderspray
Låsecylinderspray
WURTH LÅSECYLINDERSPRAY 50 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Fremragende krybeegenskaber sikrer meget god fugtfortrængning. Dette forhindrer frysning om vinteren.
- Indeholder korrosionsbeskyttende additiver til langsigtet beskyttelse
- Harpiks- og syrefri, således at følsomme komponenter ikke bliver angrebet
- Silikonefri
Smør ikke yderligere med grafitpulver
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til vedligeholdelse af alle typer låse.
Sæt kapillarrøret i låsen, og sprøjt kortvarigt.
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Farve | Lysebrun |
Lugt/duft | Parfumeret |
Massefylde | 0.71 g/cm³ |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Indhold | 50 ml |
Beholder | Spraydåse i en udstillingskasse |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)