Multivedligeholdelsesolie
Vedligeholdelsesolie Multi
MULTI 2000, 400ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Smører, renser og beskytter
- Stopper pibe- og knirkelyde, og smører alt, der sidder fast eller er fastklemt
- Renser og beskytter plast- og metaldele, f.eks. paneler og kabinetter
- Smører lukkeanordninger, hængsler, bøsninger, kæder, dørlåse
Fjerner rust og beskytter mod korrosion
- Frigør rustne metaldele
- Korrosionsbeskyttelse til metaller og elektriske enheder
- Forhindrer låsecylindre og lukkeanordninger i at fryse til
Skånsom mod materialer
- Trænger ind og fortrænger fugt omkring elektriske og elektroniske systemer
- Angriber ikke gummi, maling eller plast
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
- Til en bred vifte af anvendelsesformål inden for industri, handel og vedligeholdelse af køretøjer.
- Løsner rustne bolte, rørfittings, skruer, møtrikker, samlinger, bowdenkabler, aksler, låse osv.
- Beholderen omrystes før brug
- Spray delene, og lad produktet virke kortvarigt
- Efter brug sprayes med dåsen vendt på hovedet, indtil den er tom
Indhold | 0,4 l |
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Farve | Lysegul transparent |
Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse | -10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 130 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. bearbejdningstemperatur for dåse | -10 °C |
Sprayhovedtype | Standardsprayhoved |
Maks. bearbejdningstemperatur for dåse | 40 °C |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Maks. temperaturforhold | 130 °C |
Min. flammepunkt | -80 °C |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Uden hvidolie/uden mineralsk olie | Nej |
VOC-koncentration (CH) | 76,57 g/l |
Kinematisk oliebasisviskositet | 30 cSt |
Materialekompatibilitet | Stål, Ikke-jernholdige tungmetaller, Rustfrit stål, Epoxyglasstof, EPDM, FKM, PE, PP, Vinyl, PTFE, PL, PA, NBR |
Betingelser for oliebasens viskositet | ved 40 °C |
Beholder | Spraydåse |
Vægt for indhold | 270 g |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!