Vedligeholdelsesolie, Multi Cobra
Multi Cobra vedligeholdelsesolie
MULTI 2000 COBRA, 400ML

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Alsidig anvendelse og beskyttelse
- Multifunktionssprøjtehoved til mange forskellige anvendelser
- Stopper pibe- og knirkelyde, og smører alt, der sidder fast eller er fastklemt
- Renser og beskytter plast- og metaldele, f.eks. paneler og kabinetter
- Smører lukkeanordninger, hængsler, bøsninger, kæder, dørlåse
Multifunktionsfrigørelse og -beskyttelse
- Frigør rustne metaldele
- Korrosionsbeskyttelse til metaller og elektriske enheder
- Forhindrer låsecylindre og lukkeanordninger i at fryse til
Kompatibel med de fleste materialer
- Trænger ind og fortrænger fugt omkring elektriske og elektroniske systemer
- Angriber ikke gummi, maling eller plast
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til at løsne rustne bolte, rørfittings, skruer, møtrikker, led, bowdenkabler, aksler, låse osv. i professionelle anvendelser
- Beholderen omrystes før brug
- Spray delene, og lad produktet virke kortvarigt
- Efter brug sprayes med dåsen vendt på hovedet, indtil den er tom
Indhold | 400 ml |
Kemisk basis | Mineralsk olie |
Farve | Lysebrun, transparent |
Min./maks. bearbejdningstemperatur for dåse | -10 til 40 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -30 til 130 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. bearbejdningstemperatur for dåse | -10 °C |
Sprayhovedtype | 2-typer sprayhoved |
Maks. bearbejdningstemperatur for dåse | 40 °C |
Min. temperaturforhold | -30 °C |
Maks. temperaturforhold | 130 °C |
Silikonefri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Uden hvidolie/uden mineralsk olie | Nej |
Kinematisk oliebasisviskositet | 30 cSt |
Betingelser for oliebasens viskositet | ved 40 °C |
Beholder | Spraydåse |
Vægt for indhold | 270 g |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 20 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)