Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Multi Plus

Vedligeholdelsesolie Multi Plus
MULTIPLUS - NSF FULDSYNTETISK OLIE 400ML

Varenr. 0893056
EAN 4050641106087

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Højtydende universalspray
  • Højtydende syntetisk multifunktionsspray til universal brug med fremragende smøreegenskaber takket være tilføjelsen af bornitrid

  • Fremragende indtrængningsevne og vandfortrængning, også velegnet til brug som rustfjerner, kontaktspray og langvarig korrosionsbeskyttelse.

  • Bornitriden giver et bredt temperaturområde og langvarig smøreeffekt. Hvis smøringen svigter ved højere temperaturer (over 180 °C), overtager bornitriden smøringen op til 1000 °C (tør smøring).

  • Uden mikroplast

  • Silikone-, harpiks- og syrefri, fri for n-hexan
Bemærk

Smøremidlet er ikke sundhedsskadeligt, hvilket gør det ideelt egnet til fødevareindustrien. Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst nødvendige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Universalsyntetisk, fysiologisk sikker højtydende multifunktionsspray.

Instruktioner

Ryst dåsen godt før brug, spray derefter delene, og lad produktet virke kortvarigt.

Indhold

400 ml

Kemisk basis

Syntetisk olie med en multifunktionsadditiv-kombination

Farve

Farveløs

Min./maks. temperaturforhold

-50 til 210 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Min. temperaturforhold

-50 °C

Maks. temperaturforhold

210 °C

Min. flammepunkt

61 °C

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

AOX-fri

Ja

Modstand mod

Vand
Saltvand
Syre
Lud

Uden hvidolie/uden mineralsk olie

Ja

VOC-koncentration (CH)

53.89 %

Kinematisk oliebasisviskositet

32 mm²/sek.

Materialekompatibilitet

Stahl
Ikke-jernholdige metaller
Edelstahl
Epoxyglasstof
EPDM
FKM
PE
PP
Vinyl
PTFE
PL
PA

Betingelser for oliebasens viskositet

ved 40 °C

Vægt for indhold

332 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger