BIO-kædesavsolie
BIO-kædesavsolie
KÆDESAVSOLIE, 5L
Varenr. 089305705
EAN 4045989955732
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Højkvalitetsadditiver sikrer optimal smøring af kædesavskæder, sværd og kædehjul
Reducerer slidrelaterede omkostninger og øger motorsaves levetid.
Ny SuperTECH klæbemasseadditiv med fremragende vedhæftning
- Lavt forbrug
- Minimal sprøjten
Velegnet under vanskelige driftsforhold
- Når der saves i hårdt træ, overophedes sværdet ikke
- Velegnet til brug under ekstreme dagtemperaturer sommer og vinter
Vegetabilsk baseret
Op til 98 % biologisk nedbrydelig (CE L-33-A-94-testet)
Med praktisk hældetud
Harpiks- og syrefri
Bedste mulige KWF-klassificering (Curatorship for Forest Technology), "meget gavnlig"
Forhindrer, at kæden overophedes, når der saves i hårdt træ. Velegnet til brug under ekstreme dagtemperaturer sommer og vinter.
Lad ikke ubrugte produkter komme i afløb, vand eller i jorden. Tilbageværende produkter skal bortskaffes på et lokalt indsamlingssted for farligt affald. Aflever kun beholderen til genbrug, hvis den er helt tom. Opbevares utilgængeligt for børn.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Højkvalitetsadditiver sikrer optimal smøring af kædesavskæder, sværd og kædehjul.
Med praktisk hældetud
Indhold | 5 l |
Beholder | Dunk |
Farve | Gul |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Naturlig ester |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Biologisk nedbrydelig | 98 % |
Biologisk nedbrydelighed, betingelser | CE-L-33-A-94 test |
Massefylde | 0,92 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 250 °C |
AOX-fri | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!