Træglidemiddel
Smøremiddel til træ
TRÆGLIDEMIDDEL, 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Neutraliserer harpiks
Forhindrer fastklæbning og tilsmudsning med spåner og fint savsmuld.
Rensende virkning
Renser afretterhøvl, indstillingshjul og anlægsflader
Forhindrer korrosion
- Ideel til brug på blanke maskinborde
- Fortrænger fugt
- Silikone- og voksfri
Træglidemiddel må ikke anvendes direkte på træets overflade. Indledende forsøg bør laves på lakerede overflader.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Kan bruges som glidemiddel på alle træbearbejdningsmaskiner og til neutralisering af harpiks.
Sprøjt produktet på den overflade, der skal behandles, med en pumpesprayflaske.
Indhold | 5 l |
Beholder | Dunk |
Farve | Transparent |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 0,794 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Silikonefri | Ja |
Voksfri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!