Pakningsfjerner
Pakningsfjerner
PAKNINGSFJERNER, 300ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stabil
Løber ikke af lodrette overflader
- Beskyt malede overflader
- Undersøg kompatibiliteten før brug
- Ikke egnet til sarte plastmaterialer, PVC og syntetiske materialer
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
En lang række anvendelsesmuligheder på metal, træ, glas, keramik, polyethylen og polypropylen
- Ryst dåsen grundigt
- Sprøjt på overfladen, og lad virke i 5-10 minutter
- Bearbejd overfladen med et egnet værktøj
Indhold | 300 ml |
Lugt/duft | Alkohol |
Farve | Lysegul |
Kemisk basis | Blanding af organiske opløsningsmidler |
pH-værdi | 10,6-11,0 |
Tæthed/betingelser | 0,79 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!