Butylene-X
Fugemasse Butylene-X
BUTYLENE-X, 550 ML.
Varenr. 0893100064
EAN 4050641694614
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust og holdbar
- Bl.a.velegnet til klæbning ved overlæg og inddækninger
- Velegnet i konstruktioner ved skjulte fuger og klemsamlinger
Datablad(X)
Butylene-X er til fugning, hvor fugen ikke er udsat for mekanisk belastning, eller hvor der ikke kræves stor fugebevægelighed. Produktet danner en malbar overflade inden for 48 timer. Det er ikke egnet til polyethylen (PE), polypropylen (PP), PTFE samt overflader, der indeholder bitumen.
Bør ikke anvendes på meget porøse og/eller sugende overflader samt til ekspansionsfuger.
Underlaget skal være rent og fri for fedt og snavs. Benyt terpentin til rengøring af værktøjet. Anvend bagstop (PE-fugebånd) for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå trepunktshæftning. Glit fugen med terpentin.
Kemisk basis | Polyisobutylen |
Farve | Grå |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Fuld elasticitet | 48 t. |
Anvendelsesmængde, betingelser | afhængigt af behandling/brug |
Vægt for indhold | 990 g |
Beholder | Pose |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 10 °C til 25 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!