Svejsespray Plus
Svejsespray Plus
SVEJSESPRAY, 5 L.
Varenr. 0893102005
EAN 4056807112848
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Forhindrer fastbrænding af svejsesprøjt på rustfrit stål, stål og andre metaller samt på svejsebrænderspidser
Bidrager til optimalt svejsearbejde. Udgangspunkter for korrosion forhindres
Køleeffekt
Misfarvning reduceres ved svejsning af rustfrit stål
Silikonefri
Efterfølgende behandlinger som lakering påvirkes ikke negativt
Indholdet er identisk med naturlige stoffer
- Fri for kulbrinter og andre opløsningsmidler
- Den tynde film fungerer samtidig som korrosionsbeskyttelse
Svejsesprayrester kan let fjernes
Herefter kan der let foretages forzinkning og lakering
Slipmiddel skal påføres sparsomt. Dette er nødvendigt for at forhindre, at der dannes porer i svejsematerialet og hydrogeninduceret revnedannelse i skrøbeligt stål og under kritiske belastninger. Inden forzinkning skal svejsesprøjterester på arbejdsemnerne fjernes grundigt med en kraftig komponentrenser eller en højtryksrenser.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse.
DOT Positivliste – Testet og godkendt af DOT i forbindelse med efterfølgende galvanisering af emnet
Datablad(X)
- Svejsning af rustfrit stål, stål og andre metaller
- Beskyttelse af svejsespidser og svejsetilbehør
- Bilkonstruktion, specialkonstruktion, stålkonstruktion, beholder- og kedelkonstruktion, krankonstruktion, bil- og leverandørindustri samt anden metalforarbejdende industri
- Til laserskæring: Forhindrer, at der dannes slagger, hvor laseren trænger ind i materialet. Rester af pulver på indersiden er lettere at fjerne. Skærekanterne er rene, og der kræves ingen yderligere efterbehandling
Indhold | 5 l |
Farve | Farveløs |
Beholder | Dunk |
Kemisk basis | Vandtensid |
Massefylde | 1 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 12 Måned/Måneder |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
pH-værdi | 8,6 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!