Hæftefast smøremiddel, forrens HHS® Clean
Hæftef. smørem., forrens, HHS Clean
HHS CLEAN, 500 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
God rengøringsvirkning
- Hurtig og effektiv
- Fjerner nemt det mest genstridige snavs
Primer-funktion
- Forbedrer smøremidlets vedhæftning
- Forlænger smøreintervallerne
- Omkostnings- og tidsbesparende
Kort afluftningstid
- Korte nedetider på behandlede dele
- Ingen supplerende påføring nødvendig
God materialekompatibilitet med forskellige overflader
- Ekstremt omfangsrigt anvendelsesområde
- Pakninger svulmer ikke op
Dysehoved med direkte stråle
Målrettet og præcis rengøring af snavsede dele
Acetonefri, AOX-fri og silikonefri
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Yderst effektiv lak- og glasrens og primer (limer), der er specielt skræddersyet til HHS-produkter.
Hvis der sprøjtes HHS Clean direkte på snavs eller i bestemte områder, fjernes snavset uden yderligere behandling.
Indhold | 500 ml |
Oliebasis | Mineralsk olie |
Farve | Farveløs, Klar |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Massefylde | 0.76 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
pH-værdi | 8 |
Min. bearbejdningstemperatur | 5 °C |
Maks. bearbejdningstemperatur | 40 °C |
Silikonefri | Ja |
Acetone-fri | Ja |
AOX-fri | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)