Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 5000 - HHS 5000, 500 ML. Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 5000 - HHS 5000, 500 ML.
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/NE98HOCE-44

Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 5000 - HHS 5000, 500 ML. - 1
Hæftefast smøremiddel HHS<SUP>®</SUP> 5000 - HHS 5000, 500 ML. - 2

Hæftefast smøremiddel HHS® 5000

Hæftefast smøremiddel, HHS 5000
HHS 5000, 500 ML.

Varenr. 08931063

EAN 4045989907434

Prisvisning for kunder efter login
Hæftefast smøremiddel HHS® 5000

Varenr. 08931063
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
Temperaturbestandig, fuldsyntetisk gennemtrængende olie med PTFE

Bedst mulige resultat


  • Fjerner knirkende og pibende lyde

  • Fremragende krybe- og gennemtrængningsegenskaber


Optimal slidstyrke


  • Meget godt, langtidsholdbart smøremiddel

  • Yder langtidsholdbar korrosionsbeskyttelse


Fremragende materialekompatibilitet


  • Kompatibel med O-ringe og X-ringe

  • Takket være plastkompatibilitet angribes lakerede basismaterialer ikke


Kan bruges ved høje temperaturer


  • Permanent skridsikker beskyttelsesfolie til høje temperaturbelastninger

  • Oxiderer ikke (hærder) op til 200 °C, kortvarigt op til 250 °C

  • Ingen forkulningsrester


Indeholder fast smøremiddel med PTFE


  • Reduktion af friktionstemperaturen for længere smøring

  • Gode nøddriftsegenskaber og temperaturbestandighed

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til professionel brug med de mindste tolerancer og høje temperaturbelastninger, f.eks. drosselventilsamlinger, indvendige lejer, kæder og glideskinner, der udsættes for høje temperaturer osv.

Instruktioner
  • Ryst beholderen godt inden brug

  • Rengør omhyggeligt de punkter, der skal smøres, før påføring

  • Spray derefter jævnt på den rengjorte overflade

Kemisk basis

Mineralsk olie

Oliebasis

Syntetiske kulbrinter

Farve

Transparent

Lugt/duft

Karakteristisk

Massefylde

0,86 g/cm³

Min. temperaturforhold

-20 °C

Maks. temperaturforhold

200 °C

Min. flammepunkt

240 °C

Flammepunkt, betingelser

i overensstemmelse med DIN ISO 3016

Silikonefri

Ja

Syrefri

Ja

Harpiksfri

Ja

AOX-fri

Ja

Modstand mod

Vand, Saltvand, Syre, Lud

Materialekompatibilitet

Stål, Ikke-jernholdige tungmetaller, Rustfrit stål, FKM

Indhold

500 ml

Beholder

Spraydåse

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Hæftefast smøremiddel, forrens HHS® Clean

HHS CLEAN, 500 ML.

Yderst effektiv forrens + adhæsionsfremmer (primer-egenskab) specielt tilpasset HHS produkter
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger