Zinkspray Perfect
Zinkspray Perfect
ZINKSPRAY MØRK PERFECT, 400ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stor lagtykkelse efter første lag
- Højt sikkerhedsniveau takket være optimal beskyttelse mod vejrpåvirkninger
- Minimalt tidsforbrug, da der kun skal foretages én påføring
- God dækkeevne
Alsidig brug med justerbart dysehoved
Større og mindre reparationer kan foretages hurtigt og pålideligt med det variable dysehoved.
Høj grad af modstandsdygtighed over for løbere
Høj slidstyrke
Testet korrosionsbeskyttelse i overensstemmelse med DIN
- Zinkspray Perfect, lys: 250 timer
- Zinkspray Perfect: 500 timer
- Kan anvendes til reparationer i overensstemmelse med DIN EN ISO 1461
Kan punktsvejses
Produkterne Zinkspray Perfect og Zinkspray Perfect lys indeholder zink og giver derfor optimal, aktiv katodisk beskyttelse imod korrosion. Hvis overfladen beskadiges, ofrer zinklaget sig (offeranoden), og beskytter således metallet mod rust. De øvrige produkter beskytter hele overfladen mod rust. Hvis overfladen er beskadiget, er metallet ikke længere beskyttet.
Ikke egnet som grunder til PU-, MS-polymer- eller hybridtætningsmasser.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til visuel forbedring, reparation og beskyttelse mod korrosion af metalliske overflader.
Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling, slib derefter med sandpapir, og rens. Dåsen omrystes kraftigt i mindst 2 minutter før brug.
Indhold | 400 ml |
Kemisk basis | Akrylharpiks |
Farve | Zink |
Glansniveau | Mat |
Min. hærdningstid | 1 t. |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | Ved anbefalet tør lagtykkelse |
Modstand i salttågetest | 500 t. |
Maks. temperaturmodstand | 400 °C |
Støv-tørretid | 5 min. |
Tør lagtykkelse (første bevægelse frem og tilbage) | 40 µm |
Betingelser for støv-tørretid | ved anbefalet tørlagstykkelse |
Renhedsklassificering zink | 99 % |
Zinkindhold i den tørre film | 91,5 % |
Zinkindhold i malingen | 65 % |
Belægningstykkelse | 40 µm |
Kan gencoates/kan males over | Betinget, indledende test kræves |
Gribestyrke, betingelser | ved anbefalet tør lagtykkelse |
Substrater med god klæbeevne | Stål, Forzinket stål |
Kan punktsvejses | Ja |
AOX-fri | Ja |
Krydsskæringstest | GT 0-1 |
Min./maks. gribestyrke | 15 min,-20 min, |
Krydsskæringstest, betingelser | i overensstemmelse med DIN 53151 |
Betingelser for modstand i salttågetest | i overensstemmelse med DIN 50021 |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 10 °C til 25 °C |
Min. flammepunkt | 21 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!