Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Zinkspray Perfect

Zinkspray Perfect
ZINKSPRAY LYS PERFECT, 400ML

Varenr. 0893114114

EAN 4045989954360

Prisvisning for kunder efter login
Zinkspray Perfect

Varenr. 0893114114
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
Fremragende langtidsbeskyttelse og optimal fremtoning af metaloverfladen

Stor lagtykkelse efter første lag


  • Højt sikkerhedsniveau takket være optimal beskyttelse mod vejrpåvirkninger

  • Minimalt tidsforbrug, da der kun skal foretages én påføring

  • God dækkeevne


Alsidig brug med justerbart dysehoved


Større og mindre reparationer kan foretages hurtigt og pålideligt med det variable dysehoved.



Høj grad af modstandsdygtighed over for løbere



Høj slidstyrke



Testet korrosionsbeskyttelse i overensstemmelse med DIN


  • Zinkspray Perfect, lys: 250 timer

  • Zinkspray Perfect: 500 timer

  • Kan anvendes til reparationer i overensstemmelse med DIN EN ISO 1461


Kan punktsvejses

Bemærk

Produkterne Zinkspray Perfect og Zinkspray Perfect lys indeholder zink og giver derfor optimal, aktiv katodisk beskyttelse imod korrosion. Hvis overfladen beskadiges, ofrer zinklaget sig (offeranoden), og beskytter således metallet mod rust. De øvrige produkter beskytter hele overfladen mod rust. Hvis overfladen er beskadiget, er metallet ikke længere beskyttet.


Ikke egnet som grunder til PU-, MS-polymer- eller hybridtætningsmasser.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til visuel forbedring, reparation og beskyttelse mod korrosion af metalliske overflader.

Instruktioner

Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling, slib derefter med sandpapir, og rens. Dåsen omrystes kraftigt i mindst 2 minutter før brug.

Indhold

400 ml

Kemisk basis

Modificeret alkydharpiks

Farve

Zink, lys

Glansniveau

Blank

Min. hærdningstid

10 t.

Fuld hærdning/tørring, betingelser

Ved anbefalet tør lagtykkelse

Maks. hærdningstid

12 t.

Modstand i salttågetest

250 t.

Maks. temperaturmodstand

240 °C

Støv-tørretid

15 min.

Tør lagtykkelse (første bevægelse frem og tilbage)

40 µm

Betingelser for støv-tørretid

ved anbefalet tørlagstykkelse

Renhedsklassificering zink

99,99 %

Zinkindhold i den tørre film

43 %

Belægningstykkelse

40 µm

Kan gencoates/kan males over

Betinget, indledende test kræves

Gribestyrke, betingelser

ved anbefalet tør lagtykkelse

Substrater med god klæbeevne

Jernholdige metaller, PMMA, Polykarbonat, Polystyren, Forzinkede overflader

Kan punktsvejses

Ja

AOX-fri

Ja

Krydsskæringstest

GT 0-1

Min./maks. gribestyrke

15 min,-20 min,

Krydsskæringstest, betingelser

i overensstemmelse med DIN 53151

Betingelser for modstand i salttågetest

i overensstemmelse med DIN 50021

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 10 °C til 25 °C

Min. flammepunkt

-42 °C

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Acetonerens Til rengøring og affedtning af alle slags dele

ACETONERENSER 250ML
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 2
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger