Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Inoxspray Perfect

Inoxspray Perfect
INOXSPRAY PERFECT, 400ML

Varenr. 0893114116

EAN 4045989901630

Prisvisning for kunder efter login
Inoxspray Perfect

Varenr. 0893114116
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
Fremragende langtidsbeskyttelse og optimal fremtoning af metaloverfladen

Stor lagtykkelse efter første spraylag


  • Høj sikkerhed takket være optimal beskyttelse mod vejrpåvirkninger

  • Minimalt tidsforbrug, da kun én arbejdsgang er nødvendig

  • Giver god dækning


Alsidig brug med justerbart dysehoved


Større og mindre reparationer kan foretages hurtigt og pålideligt med det variable dysehoved.



Meget løbefast



Høj slidstyrke

Bemærk

Produkterne Zinkspray Perfect og Zinkspray Perfect, lys, indeholder zink og giver derfor optimal, aktiv katodisk beskyttelse mod korrosion. Hvis overfladen beskadiges, ofrer zinklaget sig (offeranoden), og beskytter således metallet mod rust.


Ikke egnet som grunder til PU-, MS-polymer- samt multiklæbere og forseglingsmasser.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til visuel forbedring, reparation og beskyttelse mod korrosion af metalliske overflader.

Instruktioner

Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling, slib derefter med sandpapir, og rens. Dåsen omrystes kraftigt i mindst 2 minutter før brug.

Kemisk basis

Akrylalkydkombination

Indhold

400 ml

Farve

Rustfrit stål, Kromfarvet

Tør lagtykkelse (første bevægelse frem og tilbage)

30 µm

Min. støv-tørretid

15 min.

Betingelser for støv-tørretid

ved anbefalet tørlagstykkelse

Min. hærdningstid

10 t.

Maks. hærdningstid

12 t.

Fuld hærdning/tørring, betingelser

Ved anbefalet tør lagtykkelse

Maks. temperaturmodstand

240 °C

Massefylde

1,06 g/cm³

Belægningstykkelse

30 µm

Kan gencoates/kan males over

Betinget, indledende test kræves

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved 10 °C til 25 °C

Min. flammepunkt

-42 °C

Min. gribestyrke

20 min.

Gribestyrke, betingelser

ved anbefalet tør lagtykkelse

Krydsskæringstest

GT 0-1

Krydsskæringstest, betingelser

i overensstemmelse med DIN 53151

AOX-fri

Ja

Kan punktsvejses

Nej

Substrater med god klæbeevne

Træ, Metal, Pap, PMMA, Polykarbonat, Polystyren

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Acetonerens Til rengøring og affedtning af alle slags dele

ACETONERENSER 250ML
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger