Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Floor Clean HD

Gulvrens til gulvvaskemaskiner
FLOOR CLEAN HD 20 LITER

Varenr. 0893117225

EAN 4062856639298

Prisvisning for kunder efter login
Floor Clean HD

Varenr. 0893117225

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Stærk alkalisk renseprodukt med lavt skummende egenskaber for fjernelse af hårdnakket snavs i form af olierester, sod, fedt, hjulmærker på industrigulve eller til alm. rengøring af klinke, plast- og vinylgulve.

Indeholder ikke A og B stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Floor Clean HD er beregnet for gulvvaskemaskiner men kan også bruges i forbindelse med højtryksrensemaskiner og manuel vask.


Anvendelseskoncentrationen: 0,5%-5% afhængig af tilsmudsningsgrad uanset valg af vaskemetode.


Ved brug på vinyl og plastgulve anbefales en koncentration på 1%-3% for optimal resultat.


Ved brug med højtryksanlæg eller manuel vask anbefales det at skylle gulvet med rent vand efter behandling.


Værksteder, produktions-/lagerhaller, industrigulve, busser og toggulve.


Kan anvendes på vinyl og plastgulve til afrens – Produktet indeholder ikke plejemidler hertil.

Instruktioner
  • Lad ikke produktet tørre ud på lakerede overflader.

  • Vi anbefaler at lave egne test før brug på visse typer aluminium for at undgå korrosionsmærker.

  • Ph: 12,5 ufortyndet.

  • Opbevares frostfrit.

Indhold

20 l

Beholder

Dunk

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Transparent

Kemisk basis

Vandtensid

pH-værdi/betingelser

12,5 / ufortyndet

Tæthed/betingelser

1,08 g/cm³ / ved 20 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Biologisk nedbrydelig

100 %

Silikonefri

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger