Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Plejeolie til rustfrit stål

Plejeolie til rustfrit stål
PLEJEOLIE-RUSTFRI-400ML

Varenr. 08931210

EAN 4058794024913

Prisvisning for kunder efter login
Plejeolie til rustfrit stål

Varenr. 08931210
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
Hurtig visuel forbedring af metaloverflader

Hurtig og nem at påføre


Fjerner lettere snavs, støv, rengøringsmærker og fedtede fingeraftryk



Plejende og beskyttende olie


  • Opbygger en jævnt skinnende overflade

  • Vandafvisende beskyttelsesfilm forhindrer yderligere tilsmudsning


NSF = Internationalt anerkendt organisation til overvågning og registrering af produkter, der anvendes i fødevareindustrien


Kan bruges til fødevareforarbejdende opgaver i f.eks. storkøkkener, kantiner, slagterier osv.

Bemærk

Testet til brug på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares. Undgå kontakt med fødevarer. Kan bruges til fødevareforarbejdende opgaver i f.eks. storkøkkener, kantiner, slagterier osv. Sprøjt ikke på varme overflader, og må ikke anvendes i direkte sollys.

NSF A7-registreret (nr.: 152466), svarer til A7-krav.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Hurtig visuel forbedring af metaloverflader

Instruktioner

Fjern om nødvendigt først groft snavs med et kraftigt rengøringsmiddel til rustfrit stål. Spray et tyndt lag på den tørre overflade. Polér med en blød, tør klud. Må ikke gnides tør!

Kemisk basis

Alifatisk kulbrinte

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Grå

AOX-fri

Ja

Silikonefri

Ja

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Indhold

400 ml

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger