CLEAN rengøringsmiddel til industribrug
Industrirens
INDUSTRI CLEAN SPRAYDÅSE, 500 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kraftig rengøringsformel
- Nem og effektiv fjernelse af etiketter, klæberester og tape
- Opløser genstridigt snavs som voks, gummimærker, silikonerester, permanente stafferinger, olie og fedt på meget kort tid
Skånsom rengøring
- Kan også bruges til følsomme overflader som aluminium, messing eller rustfrit stål
- Behagelig, frisk citrusduft
- NSF-registreret til brug i fødevareindustrien
NSF-registreret, klasse K3, reg. nr. 149620, 149621
Før behandling kontrolleres gummi- og plastdele for kompatibilitet på et usynligt sted. Maling kan blive angrebet.
NSF-registreret, klasse K3, reg. nr. 149620, 149621
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder A-stoffer
Datablad(X)
- Rengør maskin- og plastdele samt metalliske overflader for klæberester, voks, gummimærker, silikonerester, permanente stafferinger, olie og fedt
- Også velegnet til at fjerne beskyttelsesmidler, f.eks. på bremseskiver
Indhold | 500 ml |
Farve | Transparent |
Kemisk basis | Speciel rensebenzin med D-limonen |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Massefylde | 0,74 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 10 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / under 25 °C |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!