Rengøringsmiddel til industribrug
Industrirens
INDUSTRI CLEAN, 5 LITER

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Effektiv
- Nem fjernelse af klæbemasserester, etiketter, selvklæbende tape
- Genstridigt snavs som f.eks. voks, gummipletter, silikonerester, tuschpen, olie og fedt løsnes
Skånsom mod materialer, sarte overflader som aluminium, messing og rustfrit stål beskadiges ikke
Brugervenlig
- Ingen ubehagelige lugte for brugere og miljøet.
- Hurtig og effektiv rengøring.
Acetone-, silikone- og AOX-fri
Før behandling kontrolleres gummi- og plastdele for kompatibilitet på et usynligt sted. Maling kan blive angrebet.
NSF-registreret, klasse K3, reg. nr. 149620, 149621
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Indeholder ikke A og B stoffer
Rengør maskindele, plastdele og metalliske overflader for rester af klæbemasse. Også velegnet til fjernelse af beskyttende konserveringsmidler på f.eks. bremseskiver.
Indhold | 5 l |
Farve | Transparent |
Kemisk basis | Speciel rensebenzin med D-limonen |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Massefylde | 0.74 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 10 °C |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 24 Måned/Måneder / under 25 °C |
AOX-fri | Ja |
Silikonefri | Ja |
Datablad (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!