Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Skumdæmper

Skumdæmper, silikonefri
SKUMDÆMPER 1 LTR.

Varenr. 08931401
EAN 4045989883318
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Silikonefri skumdæmper, der mindsker rengøringsmidlers skum og giver en lettere rengøring

Effektiv


  • Anvendes til eksempelvis gulvask, da produktet er silikonefrit

  • Undgå overdrevet skumophobning ved tilsætning i spildevandstanken på gulvvaskemaskinen


Økonomisk


  • Højaktivt indhold sikrer lav dosering


Indeholder ikke A og B stoffer

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til skumdæmpning af alle sure og alkaliske vaskemidler. Det kan anvendes i gulvvaskemaskiner, højtryksrensere, automatiske vaskeanlæg m.v.

Instruktioner

Dosering efter behov. Start med lille dosis, f.eks. 10 ml til 10 l vand – forøg doseringen hvis skumdæmpningen ikke er kraftig nok. pH-værdi ca. 8 (ufortyndet).

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Tæthedsbetingelser

0 - ikke relevant

Farve

Farveløs

Massefylde

1 g/cm³

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

ved > 0 °C

Kemisk basis

0 - ikke relevant

Indhold

1 l

Vægt for indhold

1 kg

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger