Klæbefjerner, spray
Spray til fjernelse af klæbemasse
KLÆBEFJERNER, 150ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialprodukt til at løsne klæbemasse, og som kan bruges indvendigt og udvendigt på biler, autocampere, campingvogne, på teknisk udstyr og fritidsartikler.
Kontroller gummi og plast mht. materialekompatibilitet.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Specialvare til at løsne limninger, og som kan bruges indvendigt og udvendigt på biler, autocampere, campingvogne, på teknisk udstyr og fritidsartikler.
Brug en plastkile til at løfte smeltelimen en smule på et bestemt område. Sprøjt klæbefjerneren direkte ind i åbningen i den hærdede smeltelim, og lad den virke kortvarigt. Klæbefjerneren fordeler sig i åbningen og løsner limrester fra overfladen. Limresterne fjernes i ét stykke fra overfladen på få sekunder. Der er derfor ikke behov for en tidskrævende fjernelsesproces med hårtørrer, spatel og rensemiddel.
Indhold | 150 ml |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Propandiol |
Tæthed/betingelser | 0,69 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!