Hurtigslibende polermiddel Short Cut P05
Slibepasta ShortCut P05
SLIBEPOLISH PLUS EKSTRA GROV P05, 250G
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Innovativ pulverkonsistens fremstillet af aluminiumoxid
- Maksimal effektivitet takket være enestående høj slibeeffekt samt fremragende højglansegenskaber
- Sliberiller fra kornstørrelse P1200-1500 kan nemt fjernes
Tyk konsistens
- Polermidlet sprøjter ikke overalt
- Langtidsholdbar
- Lav støvdannelse
- Ingen besværlig rengøring af tilstødende områder
Kan påføres manuelt og med maskine
Til traditionelle og ridsefaste laktyper
Velegnet til brug på gamle og nye lakoverflader
Silikonefri
Vi anbefaler at bruge polermidlet sammen med vores grønne polerpad.
Kraftigt slibende højglanspolermiddel til hurtig fjernelse af overfladefejl i nyrepareret og fuldt hærdede lakoverflader samt til polering af brugsspor på lakerede overflader.
Malerens forberedelse: Indfanget støv, sliberidser, appelsinhudsvirkning, lakfejl
Omrystes grundigt inden brug. Fugt overfladerne på den valgte polerskive jævnt med pastaen, og påfør en lille mængde på den overflade, der skal poleres. Anbring polerpaden fladt på området, og start maskinen. Anvend et fast tryk ved 1.500-2.000 o/min., behandl overfladen, indtil slibesporene eller ujævnhederne i lakken er fjernet. Arbejd i sektioner! Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud. Fjern resterende striber med P30 Plus anti-hologrampolermiddel.
- Rød. 1.500-2.000 o/min.
- Excentrisk 2.000-10.000 o/min.
Vægt for indhold | 250 g |
Kemisk basis | Vand, kulbrinte |
Lugt/duft | Frugtagtig |
Farve | Hvid |
pH-værdi | 8 |
Massefylde | 1,08 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 15 °C til 25 °C |
Silikonefri | Ja |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!