P30 Anti-hologram polish P30 Plus
Anti-hologram-polermiddel P30 Plus
SLIBEPOLISH ANTIHOLOGRAM P30, 1KG

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Unik pulversammensætning fremstillet af aluminiumoxid
- Fin fjernelse med samtidig unik spejlglans
- Fjerner ubesværet sliberiller fra korn P3000 og derover
Tyk konsistens
- Polermidlet stænker ikke
- Økonomisk
- Begrænset støvdannelse
Kan påføres manuelt og med maskine
Silikonefri
På grund af den kemiske sammensætning er dette polermiddel sikkert, når det anvendes efter hensigten.
Anbefalet polerpad: ”Orange”- eller ”Lammeskind”-polerpad
For at opnå en optimal overflade uden mikroskrammer må Anti-Hologram Polish Plus ikke blandes med andre polermidler eller opløsningsmidler. Ellers bortfalder garantien.
Ved opbevaringstemperaturer, helst mellem 15-25 °C, kan de originale beholdere opbevares i 24 måneder. Beskyt beholdere mod frost og direkte sollys under opbevaring og transport.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Malede overflader i automobilsektoren, den nautiske sektor eller træsektoren. (opløsningsmiddelbaseret maling, ét-komponent og multikomponentsystemer, vandbaseret maling, pulvermaling, ridsefast klar lak). Ikke til mat maling.
Flasken omrystes godt før brug.
Påfør et jævnt lag polermiddel på lakoverfladen med en blød polerklud eller polersvamp i cirkulære bevægelser, og poler efter. Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud.
Mekanisk:
Fugt overfladen på den valgte polerpad jævnt med pastaen, og påfør en lille mængde på den overflade, der skal poleres. Anbring polerpaden fladt på området, og start maskinen. Poler området med et fast tryk, indtil slibesporene eller ujævnhederne i lakken er fjernet. Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud.
Vægt for indhold | 1 kg |
Kemisk basis | Vand, kulbrinte |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Lysegrå |
Massefylde | 0.99 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Silikonefri | Ja |
Datablad(X)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!