P – 3-I-1 I ÉT TRIN – Slibepolermiddel, finish-polermiddel og voks
3-i-1-slibepolermiddel, P - i ét trin
P-ONESTEP 3-1 POLISH, 1KG
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Højtydende slibepasta af høj kvalitet til hurtig og ubesværet fjernelse af fejl.
- Takket være den innovative pulversammensætning af aluminiumoxid kan lakeringsfejl på både ridsefaste og konventionelle laktyper poleres meget effektivt og med en enestående glansgrad.
- Den medfølgende laktætning med carnaubavoks sikrer langvarig beskyttelse.
Vi anbefaler vores blå eller orange polerpads til polering.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. For yderligere information henvises til det tekniske datablad.
Datablad(X)
Et revolutionerende 3-i-1-polermiddel til meget effektiv fjernelse af ridser, slidmærker og hologrammer under behandling af malingen i bare ét trin. Til hurtig fjernelse af defekter i nyreparerede og hærdede dæklag samt til polering af slidmærker på brugt maling.
Omrystes godt inden brug. Fordel polermidlet jævnt på polerpaden, og påfør en lille mængde på overfladen, der skal behandles. Anbring polerpaden fladt det pågældende sted, og start maskinen. Med et let tryk bearbejdes området ved 1500-2000 o/min., indtil slibemærkerne eller malingsfejlene er fjernet. Arbejd i sektioner! Fjern overskydende polermiddel med en mikrofiberklud. Roterer med 1500-2000 o/min., vilkårlig omløbsbane 2000-10.000 o/min.
Vægt for indhold | 1 kg |
Beholder | Flaske |
Kemisk basis | Vand, kulbrinte |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Farve | Blå |
pH-værdi | 7,8 |
Massefylde | 1,04 g/cm³ |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved 5 °C til 35 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!