Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kabelglidemiddel GLISS - KABELGLIDEMIDDEL - SILIKONEFRI 400ML Kabelglidemiddel GLISS - KABELGLIDEMIDDEL - SILIKONEFRI 400ML
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/_uX0LU2da2o

Kabelglidemiddel GLISS - KABELGLIDEMIDDEL - SILIKONEFRI 400ML - 1
Kabelglidemiddel GLISS - KABELGLIDEMIDDEL - SILIKONEFRI 400ML - 2

Kabelglidemiddel GLISS

Skumsmøremiddel, GLISS, til elektriske kabler
KABELGLIDEMIDDEL - SILIKONEFRI 400ML

Varenr. 0893162110
EAN 4062856829026
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Smørespraysskum til elektriske kabler, gummi og plast

Høj smøreevne


  • Ved påføring på kabler reduceres friktionen betydeligt

  • Specielt velegnet til arbejde i privatboliger


Skumprodukt med høj migrationskapacitet


Smøremidler i skummet fordeles jævnt over hele installationsrøret, som gør det lettere at trække elektriske kabler



Vedvarende smøreevne


Behandlede kabler kan let trækkes selv efter lang tid



Sprayen har et specielt påføringsrør


  • Drivmidlet sprøjter smøreskummet i dybden

  • Påføringsrøret sørger for præcis sprøjtning på især vanskelige områder

  • Nem, hurtig og effektiv brug

  • Praktisk og nøjagtig

  • Hjælper med at forhindre spild på følsomme gulvbelægninger, så der undgås uønsket misfarvning eller pletter
Bemærk

Undgå kontakt med marmor, tæpper, trægulve osv. Pletter kan fjerne med almindelige stofrengøringsmidler



Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad

Silikonefri glidemiddel, der er i overensstemmelse med DS/HD 60364-5-52:2011+A11+Ret. 1:2018(SIK) der henviser til, at det IKKE er tilladt at anvende smøremidler, der indeholder silikoneolie til indføring af kabler og ledere i rørsystemer, lukkede kabelkanalsystemer og kabelbakke- og kabelstigesystemer.



Produktet er på basis af vand, sæbe og glykol og skummer op, når den sprayes i kanalerne. Skumeffekten gør, at glidemidlet får effekt længere inde i kanalerne og sikrer dermed nemmere trækning af kabler. Produktet fordamper og tørrer ud efter brug.



Kabelglidemidlet leveres med Cobra sprayhovedet, der giver brugren mulighed for at vælge forstøverfunktion eller strålerør til svært tilgængelige steder.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Omryst beholderen grundigt før brug. Sprøjt skummet direkte på kabler eller på installationsrøret, og begynd at sætte dem i eller trække dem

Kemisk basis

Vand, sæbe og glykol

Farve

Hvid

Massefylde

1,03 g/cm³

pH-værdi

8,5

Biologisk nedbrydelig

95 %

Vægt for indhold

412 g

Beholder

Spraydåse

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger