Heldækkende vandig træbeskyttelse
Heldækkende træbeskyttelse vandig
TRÆBESKYTTELSE VANDIG HELDÆK LYSGRÅ 5L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Datablad(X)
Velegnet til behandling af carporte, garager, vinduer, døre, udhæng, gavle og lignende. Kan også anvendes til maling af mineralske underlag som eksempelvis eternitplader.
Omrør grundigt før og under brug. Påfør med pensen, rulle eller sprøjte. Undgå at arbejde for længe i den påførste maling, men lad den flyde sammen.
Indhold | 5 l |
Farve | Lysegrå |
Kemisk basis | Akrylharpiks |
Min./maks. anvendelsesmængde i volumen/areal | 0,1-0,25 l/m² |
Betingelser for tørretid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Tørretid | 6 t. |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 2 År |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 2 År / ved 5 °C til 25 °C |