Lak- og glasrens
Lak- og glasrens
LAK OG GLASRENS, 1000ML
Varenr. 08932001
EAN 4045989957934
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende renseeffekt med høj grad af materialekompatibilitet
- Rengør kontaktflader grundigt
- Påvirker ikke maling og plast
Kort afluftningstid muliggør hurtig yderligere behandling af de rengjorte dele
Rengøringsmidlet anbefales især, hvor der af sikkerhedsmæssige årsager ikke bør anvendes fysiologisk usikre opløsningsmidler.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Til grundig, hurtig rensning og affedtning af plast, glas og metaldele før lakerings-, påfyldnings-, limnings- og forseglingsarbejde og til at fjerne limrester efter buleudretter.
Farve | Farveløs |
Massefylde | 0,717 g/cm³ |
Lugt/duft | Mild |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Min. flammepunkt | -21 °C |
Indhold | 1 l |
Vægt for indhold | 717 g |
Beholder | Dåse |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!