Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Korrosionsbeskyttelsesmiddel Metalyt

Rustbeskyttelsesmiddel, Metalyt
METALYT, 400ML

Varenr. 0893214420

EAN 4045989249763

Prisvisning for kunder efter login
Korrosionsbeskyttelsesmiddel Metalyt

Varenr. 0893214420
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
Reparationscoating til retrospektiv galvanisering med TITANID-formel

Ideel overfladestruktur til alle karosserier og lakeringer


  • Kan udjævnes

  • Kan males over med almindelig tilgængelig 1-komponent- og 2-komponentefterbehandlingssystemer

  • Klæber på stål, aluminium og tin

  • Meget god funktionalitet sammen med PU- og MS-polymerfugemasser


Mikro-coating for professionelle


Metalyt giver fremragende korrosionsbeskyttelse og klæber ligeledes på tynde metalkanter.



En spraypåføring er tilstrækkelig


Høj reparationssikkerhed takket være en meget god korrosionsbeskyttelse med lille lagtykkelse



Mulighed for punktsvejsning, svejsning med beskyttelsesbaggas og gassmeltesvejsning


Kan svejses vådt og tørt.


Bemærk: Risiko for sprøjt ved punktsvejsning. Tildæk tilstødende overflader. Ikke egnet til brug med automatisk punktsvejsningsudstyr.

Bemærk

Støvtør efter ca. 5-8 minutter. Håndteringstør efter ca. 1 time. Kan spartles og males efter 2 timer/60 °C eller 24 timer ved stuetemperatur. Helt gennemtør efter 2-3 dage.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til mindre reparationer af beskadigede zinkfosfatlag på karrosseripaneler og køretøjsdele. Takket være TITANID-teknologien er det nemt og omkostningseffektivt at reparere det rustbeskyttende lag på køretøjer, så det er tro mod originalen. En dyr elektrolytproces er ikke længere nødvendig.

Instruktioner

Dåsen omrystes godt i mindst 2 minutter før brug. Overfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Sprayafstand: 15-25 cm. Påfør et tyndt lag METALYT med 1-2 spraypåføringer.

Kemisk basis

Zink i uorganisk-organisk matrix

Indhold

400 ml

Farve

Sølvgrå

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Min. støv-tørretid

5 min.

Min. sprøjteafstand

15 cm

Maks. sprøjteafstand

25 cm

Maks. støv-tørretid

8 min.

Min./maks. støvtør/betingelser

5-8 min, / ved 20 °C

Massefylde

0,757 g/cm³

Kan coates efterfølgende

24 t.

Kan lakeres efter

24 t.

Maks. temperaturmodstand

300 °C

Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen

køligt, tørt og frostfrit lagerområde

Fuld elasticitet

3 døgn

Gribestyrke

1 t.

Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Acetonerens Til rengøring og affedtning af alle slags dele

ACETONERENSER 250ML
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 1
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger