Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Silikonespray

Silikonespray
SILIKONE SPRAY, 500 ML.

Varenr. 0893221

EAN 4045989468980

Prisvisning for kunder efter login
Silikonespray

Varenr. 0893221
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
Sikrer langtidsbeskyttelse, konservering og isolering af køretøjets udvendige og indvendige plast-, gummi- og metaldele; gode smøreegenskaber
  • Plastdele bevarer en højglansoverflade og bliver ikke porøse

  • Gummidele beskyttes, bliver ikke porøse og fryser eller klæber ikke

  • Imprægnerede foldetage og skærme

  • Antistatisk virkning (støvafvisende)

  • Beskytter elektriske kontakter mod fugt

  • Skydetage og sædeskinner, sikkerhedsseleruller osv. kører problemfrit

  • Forhindrer knirken og knagen mellem forskellige materialer, f.eks. metal/plast osv.

  • Fungerer som en monteringshjælp, f.eks. ved slangetilslutninger

  • Ingen misfarvning
Bemærk

Ikke egnet til smøring af metal/metalkonstruktioner.

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til kofangere, beskyttelseslister, plastskinner og -styr, dør- og tætningsgummi, gummimanchetter og -slanger.

Indhold

500 ml

Beholder

Spraydåse

Farve

Farveløs

Kemisk basis

Mineralsk olie

Tæthed/betingelser

0,61 g/cm³ / ved 20 °C

Min./maks. temperaturforhold

-5 til 40 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger