Silikonespray
Silikonespray, Silikon-Fluid NSF
SILICON FLUID, NSF, 400 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indeholder stærkt koncentrerede silikoneolier af høj kvalitet
- Optimale glide- og smøreegenskaber
- Forhindrer fastklæbning og slitage
- Fjerner ubehagelige knirkelyde
Ekstremt modstandsdygtig over for høje temperaturer fra -50 °C til +250 °C
En lang række anvendelsesmuligheder, selv ved høje temperaturer og til brug som slipmiddel i støbeforme
Farveløs, giver ikke misfarvning
God materialekompatibilitet
Fugtafvisende
Beskytter f.eks. gummidele mod frost
NSF H1-registreret (nr.: 135927), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1.
NSF H1
Produktet må af tekniske årsager komme i berøring med fødevarer.
Kan bruges i områder, hvor fødevarer bearbejdes og opbevares. Der må kun anvendes den teknisk set mindst nødvendige mængde. Hvis produktet skal anvendes som en midlertidig rustbeskyttende film, skal det fjernes helt, inden den pågældende enhed anvendes igen.
NSF H1-registreret (nr.: 135927), opfylder forskrifterne i USDA 1998 H1.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Som et antifriktionsmiddel og til smøring af alle bevægelige dele på maskiner, især inden for plastvareproduktion, til bilkonstruktion og i fødevare-, lægemiddel-, trykkeri- og papirindustrien. Også som slipmiddel i støbeforme i plastindustrien og til overfladebehandling og -beskyttelse. Kan bruges på steder, hvor fødevarer forarbejdes og opbevares.
Inden påføring rengøres overfladen, der skal behandles. Sprayes i et jævnt lag i en afstand på ca. 20 cm.
Indhold | 0,4 l |
Farve | Farveløs |
Kemisk basis | Fysisk uskadelig syntetisk olie |
Tæthed/betingelser | 0,785 g/cm³ / Aktivt stof, 20 °C |
Min./maks. temperaturforhold | -50 til 250 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!