Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Monteringsfedt SUPER Glidex

Monteringsfedt SUPER Glidex
GLIDEX ARMATURFEDT 30 G. TUBE

Varenr. 0893221033

EAN 4046777439076

Prisvisning for kunder efter login
Monteringsfedt SUPER Glidex

Varenr. 0893221033

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Monteringsfedt SUPER Glidex tilbyder fremragende smøreevne og lang holdbarhed, samtidig med at det beskytter materialer mod korrosion. Dens diskrete finish gør den ideel til mange anvendelser, selv under høje temperaturer.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk basis

Silikoneolie

Farve

Transparent, mat

Syrefri

Ja

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

36 Måned/Måneder

Vægt for indhold

30 g

Maks. temperaturmodstand

200 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger