Silikonefedtspray
Silikonefedtspray
WURTH SILIKONEFEDT 500 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- God fugt- og korrosionsbeskyttelse på grund af ekstremt god vandfortrængende virkning
- Fremragende glide- og smøreegenskaber på næsten alle basismaterialer
- Meget høj elektrisk modstand
- Fremragende isoleringseffekt
- Fri for syrer og harpiks
- Farve: Gennemsigtig, når den sprayes på. Den efterlader en mat, glasagtig film, når den er tørret op
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi sikrer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Velegnet til smøring af dørstifter, glideskinner, dør- og møbelhængsler, skuffer samt soltags- og sædeskinner af plast osv. Også velegnet til smøring af kontakter, elektriske ledninger og følsomme komponenter for at beskytte dem mod fugt og korrosion.
Produktet omrystes før brug. Sprøjt et tyndt lag på den overflade, der skal behandles, og lad opløsningsmidlet tørre.
Kemisk basis | Polydimethylsiloxan |
Farve | Transparent, semitransparent, opak |
Indhold | 500 ml |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Massefylde | 0,895 g/cm³ |
Tæthed/betingelser | 0,895 g/cm³ / ved 20 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Vægt for indhold | 324,4 g |
Maks. temperaturmodstand | 300 °C |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!