IPA Cleaner
IPA Cleaner
IPA CLEANER 500 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Skånsom og effektiv rengøring, også velegnet til sarte overflader
- Fjerner både fedtet og vandopløseligt snavs
- Pletterne må ikke udtværes eller efterlades på rene metal- eller glasoverflader
- Tørrer uden at efterlade rester
Kontroller, om sart plast eller sarte overflader er forenelige med rensemidlet, før behandling ved at teste det på et område, der ikke er synligt.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Ideelt til rengøring af plastoverflader før lakering/grunding eller påføring af klæbemasse. Kan bruges som forrens ved folieindpakning af køretøjer eller som en inspektionsspray ved køretøjsvedligeholdelse (polering). Fjerner tape, etiketter, bitumen, fedt, harpiks, blæk, lodde- og flusrester, friske rester af PU-skum fra smøring og selv den mest genstridige snavs og smuds. Alsidig brug inden for elektronik, præcisionsteknik og optik. Kan for eksempel anvendes til rengøring af optiske enheder, læse- og skrivehoveder, præcisionsinstrumenter, printkort, spejle og højglanspolerede metaloverflader.
Ved normale overflader, påfør rensemidlet direkte på det område, der skal rengøres, og tør af med en blød, ren, fnugfri klud. Ved sarte overflader, sprøjt rensemidlet på en klud, og tør overfladen af.
Indhold | 500 ml |
Beholder | Spraydåse |
Kemisk basis | Isopropanol |
Lugt/duft | Alkohol |
Farve | Transparent |
Massefylde | 0.803 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |
Vægt for indhold | 409 g |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 36 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | tørt lagerområde |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!