MS Hightack konstruktionslim
Klæbemasse MS High Tack
MS HIGH TACK HVID, 290 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget høj klæbestyrke
- Kan bruges på mange materialer
- Takket være den høje indledende klæbeevne er det normalt ikke nødvendigt at bruge selvklæbende tilbehør
- Permanent elastisk, når den er hærdet
- Næsten lugtfri
- Isocyanat-, ftalat-, opløsningsmiddel- og silikonefri
- Ikke egnet til bevægelige samlinger
- Når klæbemassen er helt tør, kan den dækkes perfekt med vandbaseret maling og tokomponent maling. Vi anbefaler, at du udfører en kompatibilitetstest på forhånd. Hvis klæbemassen skal males over, skal den først gøres ru med slibepapir.
Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.
Datablad(X)
Til limning af paneler, trælægter, vindueskarme, spejle og isoleringsmaterialer i byggebranchen. Til karosserikonstruktion og samlinger i metal. Limforbindelser til skibsbyggeri.
Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. For at opnå optimale resultater anbefales det at anvende specielle rengøringsmidler og en primer. Produktet er ikke egnet til PP, PE, teflon eller bitumen. Påføres i striber vertikalt med 30 cm mellemrum. For at tillade tilstrækkelig ventilation og fleksibilitet skal limen være mindst 3 mm tyk mellem elementerne, der samles.
Indhold | 290 ml |
Beholder | Patron |
Kemisk basis | MS-polymer |
Farve | Hvid |
Tæthed/betingelser | 1,55 g/cm³ / ved 23 °C, 50 % relativ luftfugtighed |
Gennemhærdningstid/betingelser | 2,5 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, fugtig hærdning |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 90 °C |
Min. trækstyrke | 1,5 N/mm² |
Min. tid for hindedannelse | 13 min. |
Betingelser for trækstyrke | ved 23 °C, i overensstemmelse med ASTM D-638 |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 18 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C |
Silikonefri | Ja |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
Isocyanatfri | Ja |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |