Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
MS Hightack konstruktionslim - MS HIGH TACK SORT, 290ML
Produktvideoer på youtube

Når du ser og afspiller integrerede videoer på http://www.wuerth.dk, kan udbyderen youtube muligvis registrere de sider, du åbner, og analysere din browseradfærd. Hvis du aktiverer indholdet, dvs. accepterer at se og afspille det, bliver der gemt en cookie på din computer for at registrere, at du har givet dit samtykke via din browser. Denne cookie gemmer ikke personlige data.

Du kan få flere oplysninger i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger og på vores side om cookies.

Du kan også bruge dette link til at se videoen på udbyderens platform: https://youtu.be/7-vCKcaDi84

MS Hightack konstruktionslim - MS HIGH TACK SORT, 290ML - 1

MS Hightack konstruktionslim

Klæbemasse MS High Tack
MS HIGH TACK SORT, 290ML

Varenr. 0893225116

EAN 4061975166456

Prisvisning for kunder efter login
MS Hightack konstruktionslim

Varenr. 0893225116
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
Kraftig klæbemasse med høj startklæbeevne på MS-polymer-basis.
  • Meget høj klæbestyrke

  • Kan bruges på mange materialer

  • Takket være den høje indledende klæbeevne er det normalt ikke nødvendigt at bruge selvklæbende tilbehør

  • Permanent elastisk, når den er hærdet

  • Næsten lugtfri

  • Isocyanat-, ftalat-, opløsningsmiddel- og silikonefri
Bemærk
  • Ikke egnet til bevægelige samlinger

  • Når klæbemassen er helt tør, kan den dækkes perfekt med vandbaseret maling og tokomponent maling. Vi anbefaler, at du udfører en kompatibilitetstest på forhånd. Hvis klæbemassen skal males over, skal den først gøres ru med slibepapir.

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til limning af paneler, trælægter, vindueskarme, spejle og isoleringsmaterialer i byggebranchen. Til karosserikonstruktion og samlinger i metal. Limforbindelser til skibsbyggeri.

Instruktioner

Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. For at opnå optimale resultater anbefales det at anvende specielle rengøringsmidler og en primer. Produktet er ikke egnet til PP, PE, teflon eller bitumen. Påføres i striber vertikalt med 30 cm mellemrum. For at tillade tilstrækkelig ventilation og fleksibilitet skal limen være mindst 3 mm tyk mellem elementerne, der samles.

Indhold

290 ml

Beholder

Patron

Kemisk basis

MS-polymer

Farve

Sort

Tæthed/betingelser

1,55 g/cm³ / ved 20 °C, 50 % relativ luftfugtighed

Gennemhærdningstid/betingelser

2,5 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed, fugtig hærdning

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 90 °C

Min. tid for hindedannelse

13 min.

Holdbarhed fra produktion/betingelser

18 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Silikonefri

Ja

Opløsningsmiddelfri

Ja

Isocyanatfri

Ja

Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys

Ja

Bæredygtighed

Lav afdampning til indeklimaet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger