Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SMP-klæbetætningsmasse, SPRINT

SMP klæbetætningsmasse Sprint
STRONG TACK SMP-SPRINT GRÅ 290ML

Varenr. 0893237121

EAN 4062856383009

Prisvisning for kunder efter login
SMP-klæbetætningsmasse, SPRINT

Varenr. 0893237121
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
Hurtigthærdende, permanent elastisk SMP-baseret klæbemasse og tætningsmasse med høj temperaturresistens

Hurtigtørrende


Kortere behandlingstid, da yderligere behandling af materialet kan ske hurtigere



Fremragende klæbespektrum


  • Meget god klæbeevne på næsten alle overflader, for det meste uden grunder

  • Klæber på fugtige overflader og under vand (til midlertidige reparationer)

**Reparationens levetid afhænger af forskellige faktorer som underlag, vandindhold (klor, kalk, snavs osv.) osv., derfor er det ikke muligt at give en præcis tid. Reparationens holdbarhed kan ikke garanteres. Limnings-/tætningsarbejde skal udføres så hurtigt som muligt i tør tilstand!


  • Korroderer ikke metaller

  • Kompatibel med natursten - efterlader ikke pletter på porøse overflader


God modstandsdygtighed


  • Modstandsdygtig over for ældning og UV, farvefast

  • Vandtæt og modstandsdygtig over for havvand


Høj temperaturmodstand


Velegnet til pulverbelægning



Permanent elastisk, når den er hærdet


Kompenserer for ujævne overflader og materialespændinger



Belægningskompatibilitet


Kan males med de fleste kommercielt tilgængelige malinger før hindedannelse ("vådt-i-vådt")



Kan slibes efter hærdning



Isocyanat-, ftalat-, opløsningsmiddel- og silikonefri



Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.

Bemærk
  • PMMA og polykarbonat må kun limes, når de ikke er under spænding, da der ellers kan opstå spændingsrevner. I forbindelse med polykarbonat anbefaler vi altid indledende test.

  • Generelt skal det for plast sikres, at de slipmidler, der anvendes i produktionen, eller de beskyttelsesfolier, der anvendes til transport, fjernes uden at efterlade rester før limning, da disse undertiden i væsentlig grad forværrer vedhæftningen.

  • For plast, der indeholder blødgørere (f.eks. blødt PVC, butylgummi, EPDM og APTK), kan der opstå inkompatibilitet som f.eks. misfarvning og tab af klæbeevne. Egnetheden i denne henseende bør afprøves systematisk.

  • Selv om SMP-klæbemidlet SPRINT har fremragende klæbeevne på aluminium- og cementfiberplader, omfatter de angivne anvendelser ikke klæbning af facadepaneler.
Anvendelsesområde

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på de tests, vi har udført, og er dannet på baggrund af vores erfaringer: Udfør dine egne tests før hver anvendelse. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til strukturel klæbning i almindelighed, automobil-, luftfarts- og byggeindustrien samt med containere, karosserier, køretøjer, campingvogne, vogne, apparater, metal, anlæg, airconditionanlæg og ventilationssystemer osv.


Velegnet til spændingsfri strukturel klæbning mellem metaller og plast. Til tætning og klæbning i metalkonstruktioner, tætning af svejsesømme og foldede sømme samt samlinger til pladeforbindelser, der efterfølgende termo-males.

Instruktioner

Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad.


Skær gevinddækslet af, skru dysen på, og skær af i den ønskede bredde. Klæbemassen påføres med en passende fugepistol. Påfør klæbemasse i lodrette perler. Placer emnerne i korrekt position inden for hindedannelsestiden, og tryk dem sammen for at sikre, at klæbemassens tykkelse er mindst 2-3 mm mellem materiale og overflade.

Indhold

290 ml

Beholder

Patron

Kemisk basis

Silanmodificeret Polymer

Farve

Grå

Min./maks. tid for dannelse af hinde

8-12 min.

Tæthed/betingelser

1,45 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542

Gennemhærdningstid/betingelser

3,5 mm/døgn / 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Min./maks. bearbejdningstemperatur

0 til 40 °C

Min./maks. temperaturmodstand

-40 til 100 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

200 °C

Min. trækstyrke

3,8 N/mm²

Min. tid for hindedannelse

8 min.

Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand

2,3 N/mm²

Betingelser for trækstyrke

i overensstemmelse med DIN 53504

Min. brudforlængelse

300 %

Holdbarhed fra produktion/betingelser

12 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C

Silikonefri

Ja

Opløsningsmiddelfri

Ja

PVC-fri

Ja

Isocyanatfri

Ja

Bæredygtighed

Lav afdampning til indeklimaet

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykluftfugepistol Juniorfix

TRYKLUFT-FUGEPISTOL-310ML-PATRON

Kraftig og let trykluftfugepistol til påføring af produkter i patroner. Perfekt egnet til klæbemasser og fugemasser med høje og lave viskositeter.
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Patronskærer

PATRONKNIV

Til skæring af plastpatroner og præcisionsskæring af plastpåføringsdyser til ønsket længde og vinkel
x 1 stk.
V-Cut specialpatrondyse

V-CUT FUGEDYSE MED GROVGEVIND

Påføringsdyse med V-Cut specielt til klæbemasser
x 25 stk.
IPA Cleaner

IPA CLEANER 500 ML

Til universel brug
Tex-Rein rengøringsklud

TEX-REIN AFTØRRINGSKLUD, 150 STK.

Ekstra tynd rengøringsklud til støv og fnugfølsomme områder
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Patronskærer

PATRONKNIV

Til skæring af plastpatroner og præcisionsskæring af plastpåføringsdyser til ønsket længde og vinkel
x 1 stk.
Håndfugepistol af høj kvalitet

HÅNDFUGEPISTOL H14 310 ML

Design i høj kvalitet, halvåben, fremstillet af stålplade med plasthåndtag
x 1 stk.
V-Cut specialpatrondyse

V-CUT FUGEDYSE MED GROVGEVIND

Påføringsdyse med V-Cut specielt til klæbemasser
x 25 stk.
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
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 5
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger