SMP-klæbetætningsmasse, SPRINT
SMP klæbetætningsmasse Sprint
STRONG TACK SMP-SPRINT SORT 290ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Hurtigtørrende
Kortere behandlingstid, da yderligere behandling af materialet kan ske hurtigere
Fremragende klæbespektrum
- Meget god klæbeevne på næsten alle overflader, for det meste uden grunder
- Klæber på fugtige overflader og under vand (til midlertidige reparationer)
**Reparationens levetid afhænger af forskellige faktorer som underlag, vandindhold (klor, kalk, snavs osv.) osv., derfor er det ikke muligt at give en præcis tid. Reparationens holdbarhed kan ikke garanteres. Limnings-/tætningsarbejde skal udføres så hurtigt som muligt i tør tilstand!
- Korroderer ikke metaller
- Kompatibel med natursten - efterlader ikke pletter på porøse overflader
God modstandsdygtighed
- Modstandsdygtig over for ældning og UV, farvefast
- Vandtæt og modstandsdygtig over for havvand
Høj temperaturmodstand
Velegnet til pulverbelægning
Permanent elastisk, når den er hærdet
Kompenserer for ujævne overflader og materialespændinger
Belægningskompatibilitet
Kan males med de fleste kommercielt tilgængelige malinger før hindedannelse ("vådt-i-vådt")
Kan slibes efter hærdning
Isocyanat-, ftalat-, opløsningsmiddel- og silikonefri
Vores produkter med EMICODE-mærket har lav emission/er miljøkompatible. EMICODE-klassificeringssystemet tildeler mærker til byggevarer, der overholder de meget strenge sundheds- og miljøkrav fra anerkendte institutter.
- PMMA og polykarbonat må kun limes, når de ikke er under spænding, da der ellers kan opstå spændingsrevner. I forbindelse med polykarbonat anbefaler vi altid indledende test.
- Generelt skal det for plast sikres, at de slipmidler, der anvendes i produktionen, eller de beskyttelsesfolier, der anvendes til transport, fjernes uden at efterlade rester før limning, da disse undertiden i væsentlig grad forværrer vedhæftningen.
- For plast, der indeholder blødgørere (f.eks. blødt PVC, butylgummi, EPDM og APTK), kan der opstå inkompatibilitet som f.eks. misfarvning og tab af klæbeevne. Egnetheden i denne henseende bør afprøves systematisk.
- Selv om SMP-klæbemidlet SPRINT har fremragende klæbeevne på aluminium- og cementfiberplader, omfatter de angivne anvendelser ikke klæbning af facadepaneler.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på de tests, vi har udført, og er dannet på baggrund af vores erfaringer: Udfør dine egne tests før hver anvendelse. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Datablad(X)
Til strukturel klæbning i almindelighed, automobil-, luftfarts- og byggeindustrien samt med containere, karosserier, køretøjer, campingvogne, vogne, apparater, metal, anlæg, airconditionanlæg og ventilationssystemer osv.
Velegnet til spændingsfri strukturel klæbning mellem metaller og plast. Til tætning og klæbning i metalkonstruktioner, tætning af svejsesømme og foldede sømme samt samlinger til pladeforbindelser, der efterfølgende termo-males.
Påføringsflader skal være rene, tørre og frie for fedt. For forbehandling, se det tekniske datablad.
Skær gevinddækslet af, skru dysen på, og skær af i den ønskede bredde. Klæbemassen påføres med en passende fugepistol. Påfør klæbemasse i lodrette perler. Placer emnerne i korrekt position inden for hindedannelsestiden, og tryk dem sammen for at sikre, at klæbemassens tykkelse er mindst 2-3 mm mellem materiale og overflade.
Indhold | 290 ml |
Beholder | Patron |
Kemisk basis | Silanmodificeret Polymer |
Farve | Sort |
Min./maks. tid for dannelse af hinde | 8-12 min. |
Tæthed/betingelser | 1,45 g/cm³ / ved 20 °C, EN 542 |
Gennemhærdningstid/betingelser | 3,5 mm/døgn / 20 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 0 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 100 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 200 °C |
Min. trækstyrke | 3,8 N/mm² |
Min. tid for hindedannelse | 8 min. |
Min. kombineret spænding og forskydningsmodstand | 2,3 N/mm² |
Betingelser for trækstyrke | i overensstemmelse med DIN 53504 |
Min. brudforlængelse | 300 % |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / ved 5 °C til 25 °C |
Silikonefri | Ja |
Opløsningsmiddelfri | Ja |
PVC-fri | Ja |
Isocyanatfri | Ja |
Bæredygtighed | Lav afdampning til indeklimaet |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!