Karrosseritætningsmasse
Karrosserispray, tætningsmiddel
WURTH KARROS.TÆTNINGSMASSE, 310ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Beskytter mod korrosion og UV-påvirkning
- UV-bestandig
- Rustbeskyttende effekt
Overlakerbar
- Kan overlakeres med alle typer lak
Hærder med 3 mm i døgnet. Må ikke sættes i forbindelse med uhærdede PU-produkter. Det anbefales, at lakeringen foregår inden for 24 timer.
Datablad(X)
Tætningsmasse til fornyelse af originale strukturer, der er penslet eller lakeret på karrosseriet. Anvendes til tætning af overlapninger i bagagerum, motorrum, døre, svejsesømme m.m. Hæfter på galvaniserede, varmgalvaniserede, ubehandlede og originalgrundede overflader samt kunststoffer såsom glasfiber og ABS. Undtaget er polypropylen, PE og PFTE.
Indhold | 310 ml |
Kemisk basis | POP blandet polymer |
Farve | Grå |
Shore A-hårdhed | 47 |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 30 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | 120 til -40 °C |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 9 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | ved > 0 °C |
Isocyanatfri | Ja |
Fuld hærdehastighed | 3 mm/døgn |
Min. tid for hindedannelse | 20 min. |