Opløsningsmiddel til dyser Injector-Ex
Opløsningsmiddel t. dyser Injector-EX
INJECTOR EX, 250 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Specialprodukt til at løsne dyser og tændrør i moduler og motorer
- Nænsom, da fastsiddende forbindelser løsnes uden kræftanvendelse eller værktøj
- Produktet kan virker effektivt over en længere periode, trænger dybt ind og sikrer dermed optimale resultater
KENA® mikrofluid-teknologi
- Meget gode krybeegenskaber lader produktet trænge dybt ind
- Selv dyser og tændrør med betydelig kulstofophobning løsnes effektivt
- En lang fordampningstid øger effekten, rust omdannes, og kulstofophobninger opløses
- Utroligt økonomisk at bruge
Fjern straks overskydende materiale eller stænk fra følsomme eller lakerede overflader med en fugtig klud. Når produktet fortyndes med vand, mister det sin intense rensende effekt.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Specialprodukt til løsning af rustede og oxiderede indsprøjtningsdyser, dyser og tændrør i motorer og moduler.
Indhold | 250 ml |
Farve | Farveløs |
Lugt/duft | Frugtagtig |
Kemisk basis | Overfladeaktive stoffer, ester |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Massefylde | 0,843 g/cm³ |
Tæthedsbetingelser | ved 20 °C |