Elastisk brandtætningsmasse B1
Elastisk brandsikringstætning B1
WURTH FIRESTOP GRÅ, 310ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Modstandsdygtig over for ældning, lugtsvag, UV-resistent, permanent elastisk
- Let at påføre
Tætningsmassen skal udglattes med et neutralt glittemiddel, som f.eks. vores glittemiddel til fugemasse, varenr. 0893 3.
Fugerne skal færdigbehandles i henhold til DIN 18540 og DIN 18545. Tætningsmassen må kun hæfte på to sider. Enhver anden vedhæftning til en overflade kan resultere i belastningsrevner i tilfælde af bevægelse. I sådanne tilfælde kan en 100 % tæt forsegling ikke længere garanteres. Fugen skal forsynes med bagstopningsmateriale for at forhindre 3-punktshæftning. Der skal anvendes en minimum fylddybde på 15 mm på begge sider af åbningen. Vægtykkelsen skal være på mere end 100 mm.
Til almindelige B1-krav P-MPA-E-00-583
Til anvendelse i system [G] + [J] + [L]
- Rørsektion E [G]
- Fugesystem E [J]
- Fugesystem P [L]
- Til forsegling af ekspansionsfuger og samlingsfuger, der er udsat for ekspansionsbelastning med en brandsikkerhedsnormering på F90 i henhold til DIN 4102, del 2
- Mellem metalplader og/eller faste mineralske byggematerialer
- Til forsegling af brandhæmmende glas
Farve | Grå |
Indhold | 310 ml |
Brandklasse | B1 |
Brandklasse, betingelser | i overensstemmelse med DIN 4102-1 |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen | på maks. 25 °C |
Beholder | Patron |
Strækevne | 20 % |
Brudforlængelse | 210 % |
Shore A-hårdhed | 20 |
Kortvarig modstand mod | Fortyndet lud |
Kemisk basis | Neutral tværforbundet silikoner, oxim-baseret |
Modstand mod | Ozon |
Fuld hærdehastighed | 2 mm/døgn |
Massefylde | 1,4 g/cm³ |
Min. temperaturmodstand for hærdet materiale | -50 °C |
Maks. temperaturmodstand for hærdet materiale | 150 °C |
Min. tid for hindedannelse | 10 min. |
Vægt for indhold | 434 g |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!