Brandhæmmende Grafit FP-grafit
Brandsikringstætning, grafit
BRANDHÆMMENDE GRAFIT 310 ML.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Brandsikkerhedsklasser op til EI 240 U/U
- Tætning af plastrør med diameter på op til 110 mm
- Fremragende lydisolering
- Minimalt farlige substanser frigives
- Halogenfri
- Utroligt nem at bruge
- Hurtig hærdningstid
Efterfyld med materiale (f.eks. stenuld eller Würth FP-underlag) for at sikre korrekt forseglingsdybde.
Når de anvendes til brandklassificerede skillevægge, skal ETA 21/0083 og Würth-monteringsvejledningen overholdes.
ETA-21/0083
Teststandard
Montagevejledningen er baseret på produktets European Technical Assessment, udstedet iht. EU-lovgivning nr. 305/2011, på basis af ETAG 026-2 g 3, edition 2011, og brugt som European Assessment Document (EAD).
Konstruktion
Gipsvægge skal have en min. tykkelse på 100 mm, samt et stål- eller træskelet med min. 2 x 12,5 mm gipsplader fra begge sider. Væggen skal fuldisoleres med stenuld (densitet på 35 kg/m³). Vægge af beton, letbeton eller mursten eller etageadskillelser af beton skal have en densitet på min 650 kg/m³. Montagen skal være klassificeret iht. EN 13501-2 med hensyn til brandmodstand.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Datablad(X)
Tætning af kabler, kabelbundter, kabelbakker og enkeltplastrør i massive vægge, fleksible skillevægge og massive gulve.
Farve | Grafitsort |
Produktvægt (pr. vare) | 481 g |
Beholder | Patron |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 18 Måned/Måneder |
Min./maks. temperaturmodstand | -15 til 75 °C |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 4 til 30 °C |
Min./maks. hindedannelsestid /betingelser | 30-60 min, min. / Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Gennemhærdningstid/betingelser | 3 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |