Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Bagstop

Varmebestandigt uld, høj tæthed
BAGSTOP TIL BRANDSIKRING, 15 STK.

Varenr. 0893301020
EAN 4046777650167
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Bagstop på AES-silikat til fuger, hvor der foretages tætning med brandhæmmende fugemasse.

Et underlag med høj densitet til brandbeskyttelsesfuger og indtrængningstætning.



Fås i forskellige størrelser, afhængigt af kravene.



Brandbeskyttelsesfuger:


  • Anvend et bagstopningsmateriale i passende dimensioner i den korrekte fugedybde for at forhindre vedhæftning på 3 sider.


Brandsikringstætning af serviceindtrængninger:


  • Brug det korrekte bagstopningsmateriale til tætningen i overensstemmelse med den relevante installationsvejledning for brandsikringsprodukterne.
Bemærk

Brandsikringsegenskaberne for fugerne afhænger stærkt af fugens geometri (en-/dobbeltsidet, fugebredde/dybde). Se separate dataark eller godkendelser af tilsvarende brandsikringsprodukter.

Würth brandhæmmende bagstrop er testet og godkendt i kombination med følgende ETA-brandsikringsprodukter fra Würth:


  • Würth brandhæmmende akryl, ETA 21/0084 & ETA 21/0085

  • Würth brandhæmmende Grafit ETA 21/0083

  • Würth brandhylse ETA 21/0075

  • Würth brandmanchet ETA 21/0080

  • Würth brandpakning ETA 21/0079

  • Würth brandplade ETA 21/0078


For mere information henvises til ovenstående ETA-testdokumenter

Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.



Würth brandhæmmende bagstrop er et isoleringsmateriale bestående af keramiske fibre. Würth brandhæmmende bagstrop har en massetæthed 128 kg/m³, hvilket giver optimal beskyttelse mod stor varmepåvirkning og mindre røgkoncentrationer, - herunder eksempelvis koldrøg. Würth brandhæmmende bagstrop tåler varmepåvirkning op til 1200 grader uden at miste de brandisolerende egenskaber.


Würth brandhæmmende bagstrop er ideel som bagstop til brandsikring sammen med brandhæmmende fugemateriale eller til sikring sammen med ekspanderende pakninger, trækrør eller manchetter, hvor bagstoppen opretholder én acceptabel røgtæthed indtil det øvrige produkt er fuldt ekspanderet.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Læs sikkerhedsdatabladet før brug. Hvis bagstopningsmateriale er påkrævet for indtrængningen eller tætningen af godkendte brandsikringsprodukter, skal det installeres solidt ved den opkrævede dybde.

Materiale

Mineralske fibre

Min. smeltetemperatur

1100 °C

Betingelser for smeltepunkt

0 - ikke relevant

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger