Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Aktivator

Aktivator til cyanoakrylat-sekundlim
AKTIVATOR TIL CYANOAKRYLAT LIM 150ML

Varenr. 089330120

EAN 4045989437856

Prisvisning for kunder efter login
Aktivator

Varenr. 089330120
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
Til at fremskynde hærdning af sekundlim
Bemærk

Brugen af en aktivator kan reducere den endelige styrke af klæbemassen med ca. 20 % i forhold til de ideelle værdier.

Anvendelsesområde

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Overhold de tekniske dataark!

Produktet er omfattet af reglerne for giftmeddelelse. Se vejledning under dokumenter.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Aktivatoren accelererer hærdningen af sekundlim og bør altid anvendes, når arbejdet skal udføres på få sekunder, eller ved limning af inaktive materialer eller meget store huller. Desuden kan overskydende klæbemasse helhærdes ved at sprøjte dem over med aktivator.

Instruktioner

Aktivatoren kan påføres ved hjælp af en lille svamp, børste, ved at dyppe eller sprøjte på den tilsvarende, rengjorte overflade. Påfør aktivatoren på den ene side, mindst 2 minutter før klæbemidlet. Aktivatoren skal fordampe helt, før emnerne samles.


Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.

Kemisk basis

Alifatisk kulbrinte

Massefylde

0,7 g/cm³

Lugt/duft

Karakteristisk

Farve

Transparent

Holdbarhed fra produktion/betingelser

24 Måned/Måneder / ved stuetemperatur

Indhold

150 ml

Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 3
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger